• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KCF2PZ - CDE INT PAL AR.URG V3 4

  • TeSys KCF - commande rotative frontale - pour V3,V4 - poignée rouge
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KCF2PZ
    • Référence Sonepar : 00002050431
    • EAN : 3389110504316
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TeSys KCF - commande rotative frontale - pour V3,V4 - poignée rouge - H60mmxL60mm - dim. de la plaque avt de la poignée : 60x60mm - IP65 - cadenas de la poignée rotative : 1 à 3 cadenas 4…8 mm - mode de fixation : par 4 vis

•Les Atouts de l'article:

Cette commande TeSysVario convient au corps de commutateur TeSysVarioV3-V4. Elle dispose d'une poignée et une plaque frontale rouge 60x60mm. Elle actionne un corps d'interrupteur directement ou via une rallonge d'arbre (à commander séparément). Sa poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). La plaque frontale est avec les indicateurs IO et une fixation à 4 trous, son indice de protection est IP65 (NEMA type 1 et 12) au montage. Cette commande est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



•Quelques mots du fabricant :

  • Il convient à 2 modes de fonctionnement : directement sur le corps de l'interrupteur ou via une extension d'arbre.
  • Fonctionnement fiable avec poignée cadenassable.
  • Il assure un degré de protection élevé au montage.
  • C'est un produit Green Premium car il est respectueux de l'environnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier