• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KNA40ED4303 - Elem.dr.40A - 3m 3 fenêtres

  • Canalis KNA - élément droit 40A - 3m blanc 3 fenêtres
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KNA40ED4303
    • Référence Sonepar : 01887000315
    • EAN : 3606480003158
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Canalis KNA - élément droit 40A - 3m - blanc - 3 fenêtres - L92mmxP27,5mm - polarité gaine élec. : 3L + PEN, 3L + N + PE - tension assignée de service : 230...500 V - appli. : distribution de faible puissance - sans commande - IP55

•Les Atouts de l'article:

L'élément droit KNA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KNA est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 4 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux étriers verrouillables d'une seule main. L'ensemble de la ligne peut-être verrouillé au niveau des éclisses à contact élastique. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de coffrets et connecteurs 16A à 63A équipés ou à équiper sont proposés. Monophasé ou tétrapolaire, avec prise de courant, protection fusibles, disjoncteur, parafoudre. Montage par vis avec position du pôle neutre en haut. Les polarités des goulottes de jeu de barres sont 3L + N + PE et 3L + PEN. Conçu avec 1 circuit permettant 3 sorties de dérivation. Il fournit un champ magnétique rayonné de 0,039 pT. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à EN / IEC 62262. Il est conforme à la fois aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).



•Quelques mots du fabricant :

  • Perf. contact d'éclissage à vie avec techno Copral-Inside.
  • Les étriers support se verrouillent d'une seule main
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Flexibilité incomparable avec une trappe tous les 1m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier