• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9H13540 - Resi9 EPANOUISSEUR 13M

  • Resi9 - épanouisseur pour cable goulottes - 13 modules
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9H13540
    • Référence Sonepar : 00002094023
    • EAN : 3606480940231
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Resi9 - accessoires de goulotte - épanouisseur pour le plafond - Largeur : 13 modules - Tenue au feu 750°C - IP40 IK08 - NF EN 50085-2-1 | NFC 15-100 - H 225mm - L 380mm - P 160mm - blanc RAL 9003

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet épanouisseur pour câble goulotte 13 modules, permet d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm, d'augmenter la hauteur de la goulotte de 100mm et de réaliser une finition soignée au niveau du plafond.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H13540 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.

Le saviez-vous ?

Il existe des épanouisseurs pour goulotte 18 modules.



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Finition de l'installation
  • Gamme Resi9

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier