Description
•Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys K, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteur jusqu'à 6A / 690V en AC-3 (2,2kW à 400V) Il fournit une bobine 24V CC basse consommation avec module de suppression des transitoires, contact auxiliaire intégré 1NF, connexion par bornes à vis-étrier Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles / heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 50 ° C, il assure fiabilité et durabilité aux applications standard Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)
•Quelques mots du fabricant :
- Contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
- Existe versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- L'une des plus petites offres de contacteurs du marché.
- Hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples