• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9H10750 - Resi9 REHAUSSE 13X1R

  • Resi9 - rehausse coffret 13M - 1R - bloc de cmd - panneau de contrôle
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9H10750
    • Référence Sonepar : 01887092876
    • EAN : 3606480928765
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Resi9 - rehausseur - 1 rangées - 13 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce réhausse coffret à pour rôle d'augmenter l'espace de câblage, pour encore plus de confort à l'installation. Il se fixe en toute simplicité et rapidement.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cet accessoire est fourni avec un jeu de 8 vis pour pouvoir le fixer. Il fait 35mm d'épaisseur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9H10750 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11.

Le saviez-vous ?

Ce rehausse coffret est compatible avec les coffrets Rési9 d'une rangée de 13 modules. Il existe des rehausse coffret pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Esthétique de l'accessoire (RAL9003)
  • Améliore le confort de pose et favorise le gain de place
  • Installation et association facile

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier