• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9H18759 - Resi9 REHAUSSE 18X2R

  • Resi9 - rehausse coffret 18M - 2R
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9H18759
    • Référence Sonepar : 01887092889
    • EAN : 3606480928895
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Resi9 - rehausseur - 2 rangées - 18 modules de 18 mm - jeu de 8x vis fourni - IP30 conformément à EN/IEC 60529 - IK08 conformément à IEC 62262 - 750°C conformément à EN/IEC 60695-2-11 - profondeur 35mm - blanc ( RAL 9003 )

•Les Atouts de l'article:

Ce réhausse coffret à pour rôle d'augmenter l'espace de câblage, pour encore plus de confort à l'installation. Il se fixe en toute simplicité et rapidement. Toutes les fonctionnalités et les accessoires disponibles rendent le système embrochable Resi9 XE utilisable même sans changer le tableau L'accessoire s'installe à l'arrière du coffret électrique 2 rangées 18 modules afin de gagner de l'espace. L'accessoire est conforme à la NFC15-100. Cet accessoire est fourni avec un jeu de 8 vis pour pouvoir le fixer. Il fait 35mm d'épaisseur. Ce rehausse coffret est compatible avec les coffrets Rési9 de 2 rangées de 18 modules Les performances de ce produit R9H18759 répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60695-2-11. Il est vendu avec un jeu de 8 vis Ce rehausse coffret est compatible avec les coffrets Rési9 de 2 rangées de 18 modules. Il existe des rehausse coffret pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées.

•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver