Description
Harmony tête de arrêt d'urgence Ø 30 - tourner pour déverrouiller - Ø22 - rouge
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB5, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde rouge type tourner pour déverrouiller de 30 millimètres de diamètre, prévue pour être fixée aux corps de boutons d'arrêt d'urgence de la même gamme Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton Sa collerette en plastique lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C La gamme de produits Harmony XB5 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB5, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures L'accessoire présenté est une tête de bouton ronde rouge type tourner pour déverrouiller de 30 millimètres de diamètre, prévue pour être fixée aux corps de boutons d'arrêt d'urgence de la même gamme Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du bouton Sa collerette en plastique lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C La gamme de produits Harmony XB5 se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier