Description
Détecteur de présence blanc saillie plafond, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence passif-infrarouge 360° pour montage saillie plafond avec une Zone de détection rectangulaire spéciale couloir 5 x 28 m à 3 m de hauteur. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V/50Hz-60Hz. Commutation lampes LED max :400W Fonction impulsion. Temporisation réglable de 15 sec…30 min. luminosité réglable de 5…1000 lux. IP 54. Réglage via télécommande possible. Design plat et élégant. Entrée pour bouton poussoir.
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence passif-infrarouge 360° pour montage saillie plafond avec une Zone de détection rectangulaire spéciale couloir 5 x 28 m à 3 m de hauteur. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V/50Hz-60Hz. Commutation lampes LED max :400W Fonction impulsion. Temporisation réglable de 15 sec…30 min. luminosité réglable de 5…1000 lux. IP 54. Réglage via télécommande possible. Design plat et élégant. Entrée pour bouton poussoir.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier