• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1030072 - LUXA 103 S360-100-30 DE-UP WH

  • Détecteur présence encastré 360° 1c couloir blanc
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1030072
    • Référence Sonepar : 00073810177
    • EAN : 4003468101773
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence passif-infrarouge 360° pour montage encastré plafond avec une Zone de détection rectangulaire spéciale couloir 5 x 28 m à 3 m de hauteur. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V/50Hz-60Hz. Commutation lampes LED max :400W Fonction impulsion. Temporisation réglable de 15 sec…30 min. luminosité réglable de 5…1000 lux. IP 54. Bornes automatiques. Réglage via télécommande possible. Design plat et élégant. Entrée pour bouton poussoir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier