• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1060205 - thePiccola S360-100 DE BK

  • Détecteur mouvements mini encastré plafond 360° noir 1c
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1060205
    • Référence Sonepar : 00073000286
    • EAN : 3444440002861
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mini Détecteur de mouvement noir 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafond. Zone de détection 360 °, jusqu‘à Ø 8 m (50 m2) à 2.5m de hauteur. Couleur noir. 1 circuit lumière. Mesure de lumière mixte. Luminosité réglable 30 sec – 30 min. Fonction d‘apprentissage « teach-in ». Fonction impulsions. Montage en parallèle maître-esclave pour étendre la zone de détection. Mode test pour vérifier fonctionnement et zone de détection. Diamètre de la découpe au plafond 34–36 mm. Appareil pré-réglé en usine.