« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 2000000 - PRESENCE LIGHT 360°
Détecteur présence encastré plafond 360° 1 canal
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 2000000
Référence Sonepar : 00073800110
EAN : 7612748001107
Description
Détecteur de présence 360° blanc. Montage plafond. Zone de détection carrée. 36m² à 2.5 m de haut. 1 contact. Tension 230V. IP54.