« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Theben - 1020683 - theLeda B20L blanc 5000K
Projecteur LED theLeda B 20 W blanc
Fabricant : Theben
Réf. fabricant : 1020683
Référence Sonepar : 00073810160
EAN : 4003468101414
Description
Projecteur LED 20W blanc. IP65. 1500 lm. 5000 K. IRC 80; IK 04