• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 6110403 - TR 611 top 3 blister

  • Horloge hebdomadaire digitale 24h 7j. 84 pas de prog.Compatible OBELISK top3 BLE
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 6110403
    • Référence Sonepar : 00073861042
    • EAN : 4003468610428
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 84 pas de programme. 1 entrée externe pour dérogation.Compatible Obelisk top3

•Les Atouts de l'article:

Pour les professionnels et particuliers soucieux de réduire leurs coûts énergétiques, le Theben 6110403 est la solution idéale. Grâce à ses 56 emplacements mémoire, optimisez le fonctionnement de vos équipements et réduisez votre empreinte carbone.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier