• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96632755 - AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/

  • Plafonnier LED - AMY VARIO 150 LED DL 1500 830/35/40
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96632755
    • Référence Sonepar : 00019911287
    • EAN : 9010299112873
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

THORNECO - AMY VARIO - Downlight à température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. IP44. Pour le remplacement des fluorescents jusqu'à 26W. Installation dans plafonds jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Efficacité élevée 100lm/W. Durée de vie

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier LED pour le remplacement direct des downlights fluorescents compacts 1x26W traditionnels. Éclairage homogène sans ombres portées. Haute efficacité, jusqu’à 80 % d’économie d’énergie par rapport aux sources lumineuses fluorescentes. Découpe au plafond Ø 150 mm - identique aux produits traditionnels. AMY VARIO LED peut être installé dans un large éventail de plafonds d’une épaisseur de 2 à 20 mm. THD < 25 %. Température de couleur réglable : selon l’application, choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) et blanc froid (4000 K). Groupe de risque photobiologique RG0. Convertisseur LED adapté à l'utilisation de variateurs de lumière placés en amont et en aval. Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Corps : acier, blanc finish (RAL 9003). Diffuseur : Polycarbonate (PC), poids : 0,39 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier