• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 128225 - LSC URALIFE AMB 24-48

  • LSC Uralife ambiance 24-48
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 128225
    • Référence Sonepar : 00030128225
    • EAN : 3613400153879
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ura - Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uralife 24Vdc-48Vdc - pose saillie - IP43 IK07 Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W-24Vdc-48Vdc - livré sans pictogramme

•Les atouts de l'article:

Consommation de 8,5 W à 24 ou 48 VDC.
Pose encastrée avec accessoire.

•Les atouts de la gamme:

La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver