• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MP-017 - AX030K01 Kit Auto. Moteur 24V

  • Kit Automatisme AXO Moteur 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MP-017
    • Référence Sonepar : 00061003892
    • EAN : 8050456090171
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

AX030K01 Kit Automatisme AXO Moteur 24V

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :2 001AX3024 : Motoréducteur irréversible avec encodeur801QA-0060 Armoire de commande multifonctions ZLX24SA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage, Adaptative Speed & Torque technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité.2 806TS-0270 Émetteur rolling code 4 canaux1 001AF43S : Carte radio embrochable1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée.806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX 001TOP-RG58 Câble pour le branchement de l’antenne

•Les Atouts de la gamme:

Axo est un automatisme idéal pour des portails battants de largeur de 2 à 7 mètres par vantail. Installation facile et rapide même en cas d'espace limité par la présence de murs ou de clôtures.Axo est disponible en 6 versions, conçues pour satisfaire toutes les exigences d'application et d'utilisation.
Fréquemment dans le même panier