• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MB-009 - FER40K01 Kit Auto. Moteur 230V

  • Kit Automatisme FERNI Moteur 230V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MB-009
    • Référence Sonepar : 00061003890
    • EAN : 8050456090133
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

FER40K01 Kit Automatisme FERNI Moteur 230V

•Les Atouts de l'article:

001FE40230V : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (2)002ZM3E : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S Carte radio embrochable. (1)001DIR10 Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1)001TOP-RG58 Câble pour branchement antenne. (5 m)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)Plaque portail.

•Les Atouts de la gamme:

Ferni est la solution idéale pour les portails avec vantaux jusqu'à 4m de large. Robuste et puissant, il est possible de le doter d'un bras articulé ou télescopique droit, à adapter en fonction des exigences d'application et d'encombrement du portail. Système double face exclusif des butées de fin de course. Technologie encodeur pour détecter la présence d'éventuels obstacles en phase d'ouverture et de fermeture. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant toute manutention
Fréquemment dans le même panier