• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MV-011 - Kit VER10 Automatis Moteur 24V

  • Kit VER10 Automatisme Moteur 24V pour portes de garage
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MV-011
    • Référence Sonepar : 00061606713
    • EAN : 8050456067135
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Kit VER10 Automatisme Moteur 24V pour portes de garage

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit VER PLUS pour portes de garage :801MV-0010 : Automatisme VER10DMS. Force de traction 1000 N - Surface maxde la porte 18 m². 001TOP-A433N Antenne. 001TOP-RG58 Câble pour branchement antenne. 5 m806TS-0270 : Emetteur 4 canaux rolling code001AF43S : carte radio embrochable

•Les Atouts de la gamme:

VER PLUS : Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel avec superficie de la porte jusqu'à 21m². Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Carte électronique avec borniers séparés pour faciliter le câblage. Rails de guidage par courroie ou chaîne, et dispositif de déblocage externe par câble, à appliquer sur le système poignée-serrure de la porte. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.
Fréquemment dans le même panier