• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM16030 - ULTRALED 2000

  • ULTRALED 2000 BAES SATI - 2000lm/1h - IP42 IK07 -2 phares
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM16030
    • Référence Sonepar : 00037116030
    • EAN : 3660191160302
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - autonomie 1h - IP42/IK02

•Les Atouts de l'article:

Bloc Phares pour locaux de grandes hauteurs. Phares 100% LEDs. Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré). Aucun relampage, basse Consommation. Optiques en polycarbonate. Grands voyants pour une meilleure visibilité et lecture rapide. Installation express. Mise en œuvre facilité : poids divisé par 2. Fixation par boutonnières. 5 entrées de câbles. Intégration parfaite. Boîtier gris clair RAL 7035. Montage dans toutes les positions.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier