Luminaire encastré de sol

Trier par
Afficher
22 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
M-LitePRO 350mA IP68 316 1W BC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
M-LitePRO 350mA IP68 316 1W BC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Spot piquet GU10 5W 830 NO photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : ENSL1KIT30
  • Spot piquet GU10 5W 830 NO

  • S-Lite - Kit spot piquet orientable IP65 NO + lampe GU10 5W 830
Sur commande
x   1   unité
M-Lite 350mA IP68 316 1W BU photo du produit
Sur commande
x   1   unité
M-Lite 350mA IP68 316 1W BN photo du produit
Sur commande
x   1   unité
M-LitePRO 24V IP68 316 1W BC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Enc. Sol 316 IP65 GU10 3K photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : AL13651
  • Enc. Sol 316 IP65 GU10 3K

  • G-Lite - Kit encastre de sol IP65 LED 316 GU10 5W 500lm 3000K
Sur commande
x   1   unité
M-LitePRO 350mA IP68 316 3W BC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Encastré Led Inox 1W IP67 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
6 spt LED 0,7W RGB-driver IP54 photo du produit
Sur commande
x   1   unité