• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Kaufel - 103131K - PrimEvo 10L A

  • PRIMEVO/Bloc habitation standard SATI - 100% LED - NF AEAS - BAEH
    • Fabricant : Kaufel
    • Réf. fabricant : 103131K
    • Référence Sonepar : 00255244961
    • EAN : 5415022449617
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Bloc habitation SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP42 IK10 - Conso <1W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Pour plus de productivité et de fiabilité La gamme PrimEvo proposent des produits d’un grande robustesse (IK10). Un boitier spacieux pour une installation et une maintenance facilité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier