• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 022250 - IS PRES CADEN 66MM J/R

  • Manette - interrupteur-sectionneur rotatif - composable -cadenas -20-63A -jaune
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 022250
    • Référence Sonepar : 00001022250
    • EAN : 3245060222505
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Manette cadenassable IP40 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 20A à 63A - carré66 - jaune et rouge - pour panneau, rail symétrique, ou boîtier

•Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme IEC EN 60947-3
Jaune et rouge - 20A à 63A - carré66 - IP40
Manette cadenassable pour interrupteur sectionneur rotatif composable
Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
Pour panneau, rail symétrique, ou boitier

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier