• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - CAD50FE7 - CONT AUX 115V 50 60

  • TeSys CAD50 - contacteur - 5F+0O - instantané - 10A - 115Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : CAD50FE7
    • Référence Sonepar : 00002040304
    • EAN : 3389110403046
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur auxiliaire D - 5NO - 10A <= 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 115VCA 50/60Hz - 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau | 0,8 à 1,1 Uc opérationnel 50 Hz | 0,85…1,1 Uc opérationnel 60Hz - bornes vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (5NO), 10 A/690 V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 115 V CA 50/60 Hz, raccordé par des borniers à vis. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -40/+60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



•Quelques mots du fabricant :

  • Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
  • Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
  • Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
  • Compatible pour toutes les tensions du marché
  • Plusieurs certifications internationales
  • Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier