Description
•Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton tournant noire à clé Harmony XB4 (clé n ° 455) pour sélecteur à clé à 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de rappel par ressort de droite à gauche avec retrait de la clé en position gauche. Cette tête bouton tournant à clé fournit une interface polyvalente pour contrôler vos machines. Il est facile à installer et à remplacer sur des commutateurs de sélection à clé complets compatibles pour fournir une manière sûre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66. Il a une colerette en métal, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'insérer dans une découpe standard de 22 mm, assurant la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes. Fonctionnement sécurisé de la machine et du système avec une clé, uniquement disponible pour les opérateurs autorisés. Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Retrait de clé autorisé dans une seule des positions, permettant un verrouillage avancé entre différentes parties d'une machine ou d'un processus, tout en limitant les erreurs humaines.
•Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux