• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ISM10302P - GOULOTTE 45 140X55 AE B P

  • OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle extérieur
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ISM10302P
    • Référence Sonepar : 01887068169
    • EAN : 3606480681691
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

OptiLine 45 - plastique - angle extérieur - 140 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 105mm - H 149mm - L 105mm

•Les Atouts de l'article:

OptiLine 45 est un système d'installation directe par clic avec une gamme complète de goulottes, poteaux, boitiers au sol et de service. La goulotte en PVC est disponible en cinq tailles 75x55, 95x55, 140x55, 165x55 et 185x55mm. La goulotte en aluminium est disponible en quatre tailles 75x55, 140x55, 165x55 et 185x55mm. Elle est en Polycarbonate (PC) / Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), de couleur blanc polaire (RAL 9003). La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et +60°C. Ses degrés de protection sont IP40 et IK07. Le système d'installation OptiLine 45 offre un accès fiable et flexible à l'électricité, au téléphone et aux données, à proximité du lieu de travail. De nombreux types de produits sont disponibles, tels que des goulottes, poteaux, boîtes de sol et boîtes de service. Les accessoires sont faciles à manipuler, rapides à installer, sûrs et fiables. Cet appareil est conforme à la norme 73/23/CEE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier