• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LXD1E7 - BOBINE 48V 50 60 HZ

  • TeSys D - bobine pour contacteurs CAD et LC1D de 9?38A - 48VCA 50/60Hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LXD1E7
    • Référence Sonepar : 00002046771
    • EAN : 3389110467710
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TeSys - bobine pour contacteur D et contacteur auxiliaire D - 48VCA 50/60Hz - inductance 0.87H - compatible CAD | LC1D09...D38 | LC1DT20...DT40 - sans module d'antiparasitage intégré

•Les Atouts de l'article:

Bobine de remplacement TeSys D 48 V CA 50/60 Hz, pour contacteurs TeSys D. A utiliser avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1D09 à D38 et LC1DT20, DT40. Il fonctionne dans les limites de tension 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) et dans des environnements conforment à la norme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier