• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU320630 - Bouton-pous NO 10A rap 2m Alu

  • Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Alu - méca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU320630
    • Référence Sonepar : 01887945530
    • EAN : 3606489455309
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 modules - Alu - mécanisme seul

•Les Atouts de l'article:

Le nouvel interrupteur à bouton-poussoir NO Unica NU320630 de Schneider Electric est de couleur aluminium. Ses bornes de connexion sont sans vis. L'interrupteur à bouton-poussoir NO est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Il se fixe en toute facilité, en un seul clic. Ce produit est vendu par 10 unités. De plus, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. Conforme au SH. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Par ailleurs, fabriqué sans halogène et dans le respect de l'environnement, cet interrupteur reste résistant aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 A. Cet interrupteur à bouton-poussoir est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier