Description
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Cette prise industrielle Pratika 3P+T avec connexion à vis imperdable est droite. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier