Description
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe | déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Ce socle pour prise industrielle droite Pratika 3P+N+T dispose d'une connexion à vis imperdable. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 380VAC à 415VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier