• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9EXR - Module repiquage XE 63A

  • Resi9 XE - module de repiquage - 63A - embrochable
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9EXR
    • Référence Sonepar : 01887127393
    • EAN : 3606481273932
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Resi9 - Module de repiquage XE - 1P + N - In : 63A - Largeur : 2 pas de 9 mm - EN/IEC 60898 - CE - livré avec 2 étiquettes indiquer pour le sens du courant - blanc RAL 9003

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module de repiquage permet d'alimenter des produits modulaires non embrochables (Type à vis) dans un coffret équipé de répartiteurs ou d'alimenter un répartiteur XE sans avoir besoin d'un interrupteur différentiel. Embrochable, cet accessoire de raccordement 63A permet une connexion automatique en toute simplicité sur le répartiteur faisant du système XE une solution qui s'adapte à tout Type de tableaux électriques pour la rénovation. Il ne prend qu'un seul module dans le tableau électrique afin de pouvoir trouver sa place aisément dans l'installation. Avec un profil arrondi, il permet de libérer de l'espace de travail entre chaque rangée pour un câblage plus facile.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce module de repiquage XE est vendu par 2. Des étiquettes (x2) pour préciser le sens d'alimentation sont également fournies. Produit livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cages pour câbles jusqu'à 16mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EXR répondent aux normes internationales et homologations telles que EN/CEI 60898.



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Rend compatible les produits XE pour la rénovation
  • Positionnement en un seul geste
  • Raccordement aval par bornes à cages jusqu'à 16mm²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier