Description
•Les Atouts de l'article:
L’interrupteur à bouton-poussoir Odace S530207 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. La tenue diélectrique est de 2000 V. Son courant nominal est de 6 A. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur à bouton-poussoir est très fiable et résistant. Il est sans halogène. Ce bouton-poussoir Odace est un bouton-poussoir 2 voies. Ce bouton poussoir Odace est équipé de 2 boutons. Il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis.