Description
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Zelio Logic, une offre de relais intelligents pour les systèmes d'automatisation simples de 10 à 40 E/S. Le module logique compact offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques. Il est livré avec un écran et une horloge. Vérifie la mémoire du programme à chaque mise sous tension et de 0 à 240 avec le numéro de programmation à relais ou les lignes de schéma de commande. Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques. Il offre 8 sorties relais avec contact normalement ouvert et 12 entrées TOR. Il a une tension d'alimentation nominale de 100V à 240V CA, un courant d'alimentation maximum de 50mA à 240V (sans extension), 100mA à 100V (sans extension) et une consommation d'énergie de 11VA sans extension. L'indice de protection est IP20 et IP40. Il pèse 0,38 kg.Il répond également aux normes EN / CEI 61000-4-12, EN / CEI 61000-4-2 niveau 3, EN / CEI 61000-4-3 et EN / CEI 61000-4-4 niveau 3.Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
•Quelques mots du fabricant :
- Programmation simple en échelle, adaptée aux non spécialistes
- Pack Découverte livré avec logiciel de programmation Zelio Soft : le moyen le plus simple d'apprendre/utiliser ce relais
- Mémoire flash EEPROM intégrée pour sauvegarde des données jusqu'à 10 ans : facile à récupérer après coupure ou incident
- Mémoire flash EEPROM intégrée pour sauvegarde des données jusqu'à 10 ans : facile à récupérer après coupure ou incident