• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0030329 - START D IP44 205 2025LM 840

  • Downlight Led START Downlight 205 IP44 2025lm 840
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0030329
    • Référence Sonepar : 00021830329
    • EAN : 5410288303291
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 205mm IP44 2025lm 840

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception. Grande efficacité: jusqu'à 113lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2275lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm. Disponibles en versions SylSmart, DALI Push-Dim

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier