• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0047252 - QUADRO E UGR16 840 DALI

  • Dalle lumineuse QUADRO E UGR16 600 36W 4600Lm 840 DALI
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0047252
    • Référence Sonepar : 00021847252
    • EAN : 5410288472522
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR16 600 36W 4600Lm 840 DALI

•Les Atouts de l'article:

QUADRO E UGR16 600 36W 4600lm 840 DALI.Dalle architecturale pour les applications tertiaires avec driver DALI gradable. Optique à lentilles LED. Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo. Excellent confort visuel (UGR<16), conforme à la norme EN 12-464-1 (Luminance <1000cd/m²). Efficacité 128lm/W. Scintillement <5%. SDCM<3. GR1. IP40. IK08. Classe 1. Dim : 595x595x48mm. Durée de vie 77 000 h (L80). Garantie 5 ans.

•Les Atouts de la gamme:

Dalle architecturale pour les applications tertiaires avec driver gradable. Module optique composé de lentilles LED organisées en 4 rangées de 4 modules. Excellent confort visuel limitant l'éblouissement (UGR<16) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1 pour les postes de travail informatisés

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier