• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sylvania - 0047941 - ST BLLRD L IP65 1100 830 BLK

  • Borne extérieure START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK
    • Fabricant : Sylvania
    • Réf. fabricant : 0047941
    • Référence Sonepar : 00021847941
    • EAN : 5410288479415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne extérieure START Bollard LED hauteur 1000mm IP65 1100lm 830 Noir

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de bornes hautes performances : flux lumineux jusqu'à 1100 lm et efficacité système jusqu'à 42lm/W. Disponible en 2 hauteurs : 500mm (M) et 1000mm (L). Disponible en blanc chaud (3000kK) et blanc neutre (4000K). IRC 80. Fonctionne sur une plage de température comprise entre -35°C et +50°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver