• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - ZCY55 - Levier IDP tige fib Ø3mm L=125

  • ZCY - levier inter posit à tige ronde fibre de verre Ø3mm long = 125mm -25/+70°C
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : ZCY55
    • Référence Sonepar : 00002019215
    • EAN : 3389110192155
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors ZCY - interrupteur de position capteur de fin de course - levier tige ronde rappel de ressort fibre de verre Ø3mm long L=125mm approche latérale avec came 30° - temp -25/+70°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier