• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1030023 - LUXA 103-101 AP blanc

  • Détecteur mouvements plafond 360° 2 contacts
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1030023
    • Référence Sonepar : 00073810149
    • EAN : 4003468100820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44. 1 contact renforcé 10 A éclairage + 1 contact CVC. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 7 m à 2.5 m de haut. Réglage éclairage TEMPO 5 sec-30 min + impulsion. Réglage CVC 10 sec -

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement (PIR). Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Montage au plafond. 2 canaux. Deuxième relais dédié à la commande CVC, en fonction de la présence, libre de potentiel. Commande CVC avec temporisation à l'extinction réglable. Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à LED et à halogène. Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts. Montage d'une seule main du socle avec vis imperdables. Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine. Modification involontaire des réglages impossible grâce à la protection des éléments de réglage par le cache. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection. Fonction impulsions. Fonction de test pour contrôler la zone de détection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier