• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cooper Securite - LUM17111 - PLANETE 2000 ES ADR CGLine+

  • PLANETE 2000 BAES SATI Adressable - 2000lm/1h - IP65 IK07 - 2 phares
    • Fabricant : Cooper Securite
    • Réf. fabricant : LUM17111
    • Référence Sonepar : 06226117111
    • EAN : 3660191171117
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc autonome à Phare série PLANETE - BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. 100% LEDs - 2000 lms - IP42/IK07. Garantie totale du produit 4 ans + garantie batterie dégressive 6 ans. Boitier BETA, couleur gris clair RAL 7035

•Les Atouts de l'article:

Bloc 100% LEDs-Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)-Aucun relampage-Basse consommation-Optiques en polycarbonate-Grands voyants-Meilleur visibilité-Lecture rapide-Installation express-Mise en œuvre facilitée: poids divisé par 2-Fixation par boutonnières-Version étanche IP65: 3 entrées de câbles-Version IP65 livrée avec presse-étoupe-Intégration parfaite-Boîtier gris clair RAL 7035-Cadre d'encastrement-Montage dans toutes les positions

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver