Description
Type 2b - Bloc Autonome d’Alarme Sonore de Type Sa Planète - Son classe A ou B
•Les Atouts de l'article:
Couramment utilisé dans le cadre d’un Équipement d’Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un Équipement d’Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L)) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne). Classe A ou B, peut être installé en mode Classe A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou - fort).
•Les Atouts de la gamme:
Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore et/ou Lumineux du type Sa (Satellite) ou SaME(Satellite avec message enregistré) Planète est généralement couplé au BAAS Pr. Il est utilisé dans les établissements nécessitant un équipement d'alarme de type 2b pour donner le signal d'évacuation. Il peut également être intégré à un équipement d'alarme de type 1 ou 2a. La gamme Sa Planète se compose de trois types de blocs autonomes d'alarmes : Le BAAS qui permet la diffusion d'un son d'évacuation, le BAAL qui emet un signal visuel d'évacuation et le BAASL qui combine un signal sonore et lumineux d'évacuation. Le bloc autonome d'alarme sonore du type SaME diffuse au choix un message enregistré et/ou un signal d'évacuation.
•Les Atouts de l'article:
Couramment utilisé dans le cadre d’un Équipement d’Alarme de Type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un Équipement d’Alarme de Type 1 ou 2a (32 BAAS(L)) max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne). Classe A ou B, peut être installé en mode Classe A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou - fort).
•Les Atouts de la gamme:
Le Bloc Autonome d'Alarme Sonore et/ou Lumineux du type Sa (Satellite) ou SaME(Satellite avec message enregistré) Planète est généralement couplé au BAAS Pr. Il est utilisé dans les établissements nécessitant un équipement d'alarme de type 2b pour donner le signal d'évacuation. Il peut également être intégré à un équipement d'alarme de type 1 ou 2a. La gamme Sa Planète se compose de trois types de blocs autonomes d'alarmes : Le BAAS qui permet la diffusion d'un son d'évacuation, le BAAL qui emet un signal visuel d'évacuation et le BAASL qui combine un signal sonore et lumineux d'évacuation. Le bloc autonome d'alarme sonore du type SaME diffuse au choix un message enregistré et/ou un signal d'évacuation.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier