• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MILWAUKEE - 4933464555 - PERCEUSES - VISSEUSES

  • PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS BRUSHLESS M18 CBLDD-0X
    • Fabricant : MILWAUKEE
    • Réf. fabricant : 4933464555
    • Référence Sonepar : 04054622500
    • EAN : 4058546225001
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

M18 CBLDD-0X - Perceuse visseuse compacte BRUSHLESS,18V, 60 Nm, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

•Les Atouts de l'article:

Perceuse-visseuse compacte sans charbons d'une longueur de 165 mm pour accéder aux espaces restreintsMandrin robuste en métal de 13 mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts60 Nm de couple: le meilleur rapport puissance / tailleL'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensembleLa batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterieIndicateur de charge et éclairage LEDClip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilementSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

Documentation

Fréquemment dans le même panier