Description
•Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K, 3 pôles (3 F) convient aux applications de commande de moteur jusqu'à 9A/690V CA-3 (4kW à 400V), Il est également adapté aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690V CA-1. Il dispose d'une bobine 24V DC avec module d'antiparasitage, contact auxiliaire intégré 1NO, raccordement par bornes à vis étriers. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standard, pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 50°C. Il est compact (largeur 45mm) et se monte sur rail DIN ou se fixe par vis. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
•Quelques mots du fabricant :
- Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
- L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
- Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.