Description
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR14 600 Multipow 15-34W 2050-4500Lm 830
•Les Atouts de l'article:
QUADRO E UGR14 600 MULTIPOWER 15-34W 2050-4500 lm 830. Dalle architecturale à puissance variable, réglable sur le driver. Optique à lentilles LED. Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo. Excellent confort visuel (UGR<14), conforme à la norme EN 12-464-1 (Luminance <1000cd/m²). Efficacité jusqu'à 150 lm/W. Scintillement <5%. SDCM<3. GR1. IP40. IK08. Classe 2. Dim : 595x595x48mm. Durée de vie 77 000 h (L80). Garantie 5 ans.
•Les Atouts de la gamme:
Dalle architecturale à puissance variable pour les applications tertiaires. Flux lumineux et puissances consommées réglables par simple action sur commutateur DIP situé au niveau du driver . Excellent confort visuel limitant l'éblouissement (UGR<14) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1pour les postes de travail informatisés
•Les Atouts de l'article:
QUADRO E UGR14 600 MULTIPOWER 15-34W 2050-4500 lm 830. Dalle architecturale à puissance variable, réglable sur le driver. Optique à lentilles LED. Montage encastré, saillie ou suspendu grâce aux accessoires. Boîtier de repiquage LiLo. Excellent confort visuel (UGR<14), conforme à la norme EN 12-464-1 (Luminance <1000cd/m²). Efficacité jusqu'à 150 lm/W. Scintillement <5%. SDCM<3. GR1. IP40. IK08. Classe 2. Dim : 595x595x48mm. Durée de vie 77 000 h (L80). Garantie 5 ans.
•Les Atouts de la gamme:
Dalle architecturale à puissance variable pour les applications tertiaires. Flux lumineux et puissances consommées réglables par simple action sur commutateur DIP situé au niveau du driver . Excellent confort visuel limitant l'éblouissement (UGR<14) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1pour les postes de travail informatisés
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier