• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Telemecanique Sensors France - ZCKD029 - Tête IDP pouss à galet métal

  • ZCKD - tête pour inter - poussoir galet Ø12mm métal à souff -25/+70°C
    • Fabricant : Telemecanique Sensors France
    • Réf. fabricant : ZCKD029
    • Référence Sonepar : 00002059927
    • EAN : 3389110599275
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Telemecanique Sensors ZCKD - interrupteur de position capteur de fin de course - tête poussoir galet métal Ø12mm à soufflet étanche approche latérale 2 directions avec came 30° - temp fonctment -25/+70°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier