|
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1171250245
-
- Projecteur LED portable JARO 2010 MA rechargeable, 2200lm, 20W, IP54
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1171250914
-
- Projecteur LED JARO 3050 T avec trépied 2650lm, 30W, 5m H07RN-F3G1,0, IP65
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1171250907
-
- Projecteur LED JARO 2050 T avec trépied 1950lm, 20W, 3m H07RN-F3G1,0, IP65
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1173110300
-
- Projecteur portable LED RUFUS 3020 MA rechargeable avec indice de rendu de coule
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1173140600
-
- Projecteur LED Multi Battery 6050 MH hybride, 6200lm, IP65
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1171250909
-
- 2 Projecteurs LED JARO 4050 T avec trépied 2x1950lm, 2x20W, 2,5m H07RN-F3G1,0, I
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1173070010
-
- Projecteur LED mobile à pince CL 1050 MA rechargeable, 10W, 950lm, IP65
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1171250900
-
- Projecteur LED extérieur JARO 1050 980lm, 10W, IP65
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1171250918
-
- Projecteur LED extérieur JARO 5050 P avec détecteur de mouvements infrarouge 440
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1173700004
-
- Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MA à batterie rechargeable avec mâ
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1178010901
-
- Projecteur LED AL 1050 P avec détecteur de mouvements infrarouge 10W, 1010lm, IP
| |
- Fabricant : Brennenstuhl
- Réf. fabricant : 1178020901
-
- Projecteur LED AL 2050 P avec détecteur de mouvements infrarouge 20W, 2080lm, IP
| |