• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SR2A101BD - ML 10 E S REL. 24VDC ECRA

  • Zelio Logic - relais intelligent compact - 10 E/S 24Vcc - ss horloge - affichage
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SR2A101BD
    • Référence Sonepar : 00002054753
    • EAN : 3389110547535
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Zelio Logic - relais intelligent compact - 10 E/S 24Vcc - sans horloge - avec affich. - IP20 (born.), IP40 (face av.) - temps sauvegarde : 10 ans à 25 °C - temps de cycle : 6…90 ms - courant d'alimentation maximale : 100mA (ss extension)

•Les Atouts de l'article:

Ce relais intelligent - contrôleur programmable compact Zelio Logic SR2 utilise une tension d'alimentation de 24V CC. Il dispose de 10 entrées / sorties avec bornes à vis-étrier et un écran LCD intégré. Il est de conception compacte, permettant une installation sur rail DIN. Il offre également une programmation simple, l'affichage et le diagnostic des dysfonctionnements, l'affichage et les boutons de navigation. Sa programmation simple en échelle est apprécié des non-spécialistes.



•Quelques mots du fabricant :

  • Programmation simple en échelle, adaptée aux non spécialistes
  • Pack Découverte livré avec logiciel de programmation Zelio Soft : le moyen le plus simple d'apprendre/utiliser ce relais
  • Mémoire flash EEPROM intégrée pour sauvegarde des données jusqu'à 10 ans : facile à récupérer après coupure ou incident
  • Mémoire flash EEPROM intégrée pour sauvegarde des données jusqu'à 10 ans : facile à récupérer après coupure ou incident

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier