• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Theben - 1020941 - theLeda P12 blanc

  • Projecteur Détecteur LED 102-180 12w 900 lm blanc
    • Fabricant : Theben
    • Réf. fabricant : 1020941
    • Référence Sonepar : 00073810114
    • EAN : 4003468100677
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED 11W blanc , 900 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-bye.

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED extérieur avec détecteur de mouvement. 1 spot de 12W chacun. Spot pivotable à 45°vers le bas et 35° en arrière. Alimentation 230V 50-60Hz. 2 X 900 lm. Température couleur lumière 4000K. IRC >80. Durée de vie : L80/B10 50000 h. IK 04. Classe de protection II. IP 55. Temporisation réglable de 10 sec….20 min. Luminosité réglable : 2…800 lux. Réglage possible via télécommande theSenda.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier